Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elosztószekrény 600x500x200mm teleajtóval IP55 TFE605020 - TFE605020

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekrény  600x500x200mm teleajtóval IP55 TFE605020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 600 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374152259

Sonepar cikkszám

TFE605020

Gyártói cikkszám

TFE605020

Gyártói típuskód

TFE605020

Szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Magasság:

600 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Igen

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

2

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

A TFE fém elosztószekrények széles méretválasztékban elérhetőek, a szerelőlapos szereléstechnika révén a szekrényben a készülékek szabadon elhelyezhetőek. A fém váz tökéletes merevséget biztosít a szerkezetnek, a szekrényeket ajtóval és szerelőlappal együ