TRACON - Elosztószekrény 600x500x200mm teleajtóval maszkkal IP55 TFE605020M - TFE605020M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174381
Sonepar cikkszám
TFE605020M
Gyártói cikkszám
TFE605020M
Gyártói típuskód
TFE605020M
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen