TRACON - Elosztószekrény csapófedeles kezelőablak TFE szekrényhez SN020156 - TFE-KA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 235 mm
Magasság - 98 mm
Mélység - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374160551
Sonepar cikkszám
SN020156
Gyártói cikkszám
TFE-KA12
Gyártói típuskód
TFE-KA12
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
235 mm
Magasság:
98 mm
Mélység:
95 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény csapófedeles kezelőablak TFE szekrényhez