Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elosztószekrény fém, fém ajtóval W×L×H=600×900×200 / 120M (5×24) , IP54 SN136973 - TGEF609020

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekrény fém, fém ajtóval W×L×H=600×900×200 / 120M (5×24) , IP54 SN136973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 900 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374220569

Sonepar cikkszám

SN136973

Gyártói cikkszám

TGEF609020

Gyártói típuskód

TGEF609020

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

900 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

800 N

Elosztószekrény fém, fém ajtóval W×L×H=600×900×200 / 120M (5×24) , IP54