TRACON - Elosztószekrény kábelbevezető,gumi, 12db kábelhez 107×56×19mm, IP65 SX076476 - EKBV-10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 107 mm
Magasság - 56 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216821
Sonepar cikkszám
SX076476
Gyártói cikkszám
EKBV-10
Gyártói típuskód
EKBV-10
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
107 mm
Magasság:
56 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
12
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elosztószekrény kábelbevezető,gumi, 12db kábelhez 107×56×19mm, IP65