TRACON - Elosztószekrény kábelbevezető,gumi, 17db kábelhez 153×56×19mm, IP65 SX076478 - EKBV-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 153 mm
Magasság - 56 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 17
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374216845
Sonepar cikkszám
SX076478
Gyártói cikkszám
EKBV-24
Gyártói típuskód
EKBV-24
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
153 mm
Magasság:
56 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
17
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elosztószekrény kábelbevezető,gumi, 17db kábelhez 153×56×19mm, IP65