Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800×600×300mm IP55 SN034412 - TFE1806030

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800×600×300mm IP55 SN034412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

544 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374181723

Sonepar cikkszám

SN034412

Gyártói cikkszám

TFE1806030

Gyártói típuskód

TFE1806030

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1800 mm

Mélység:

300 mm

Védettség (IP):

IP55

Ajtók száma:

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800×600×300mm