TRACON - Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800×600×500mm IP55 SN034414 - TFE1806050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 500 mm
Védettség (IP) - IP55
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181785
Sonepar cikkszám
SN034414
Gyártói cikkszám
TFE1806050
Gyártói típuskód
TFE1806050
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
500 mm
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800×600×500mm