TRACON - Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800x600x400mm teleajt IP55 TFE1806040 - TFE1806040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Védettség (IP) - IP55
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374174411
Sonepar cikkszám
TFE1806040
Gyártói cikkszám
TFE1806040
Gyártói típuskód
TFE1806040
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800x600x400mm teleajt