TRACON - Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800x800x300mm teleajt IP55 TFE1808030 - TFE1808030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 300 mm
Védettség (IP) - IP55
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374181730
Sonepar cikkszám
TFE1808030
Gyártói cikkszám
TFE1808030
Gyártói típuskód
TFE1808030
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
300 mm
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekrény Moduláris fémszekrény 1800x800x300mm teleajt