TRACON - Elosztószekrény moduláris fémszekrény oldalak 2000x600x800mm SN025543 - TFE2006060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025543
Gyártói cikkszám
TFE2006060
Gyártói típuskód
TFE2006060
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény moduláris fémszekrény oldalak 2000x600x800mm