TRACON - Elosztószekrény üres 16modul 506x330x150 IP65 SN088301 - TDB503315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 16
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088301
Gyártói cikkszám
TDB503315
Gyártói típuskód
TDB503315
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
16
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
330 mm
Magasság:
506 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
150 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
130 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekrény üres 16modul 506x330x150 IP65