TRACON - Előtét 2x58W elektronikus 220-240V IP20 TLFV-EE-258 - TLFV-EE-258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Dimmelés DALI - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Multiwatt kivitel - Nem
Dimmelés DSI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374173407
Sonepar cikkszám
TLFV-EE-258
Gyártói cikkszám
TLFV-EE-258
Gyártói típuskód
TLFV-EE-258
Kivitel:
elektronikus
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Multiwatt kivitel:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Lámpateljesítmény:
58-116 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Hosszúság:
320 mm
HS nagynyomású nátrium lámpához:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Lámpateljesítmény (1-es):
58-58 W
Fényforrások száma:
1-2
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Lámpateljesítmény (2-es):
106-106 W
Szélesség:
32 mm
Védettség (IP):
IP20
Fémhalogén lámpafajta számára HM:
Nem
Magasság:
28 mm
TC-F lámpafajta számára:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
T16-R lámpafajta számára:
Nem
T-U lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (4-es):
0-0 W
TC-SEL lámpafajta számára:
Nem
TC-QEL lámpafajta számára:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
LS kisnyomású nátrium lámpához:
Nem
T38 lámpafajta számára:
Nem
Lámpateljesítmény (3-as):
0-0 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I