Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Elszívó ventilátor, aut.frontzsalu, golyóscsapágy,időzítő 230 VAC, 15W, 80 m3/h, 33 dB,100 mm SN097873 - VFM100-BT

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Elszívó ventilátor, aut.frontzsalu, golyóscsapágy,időzítő 230 VAC, 15W, 80 m3/h, 33 dB,100 mm SN097873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges távolság - 150 mm

  • Légszállítás - 80 m3/h

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Médium hőmérséklet - -10-50 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097873

Gyártói cikkszám

VFM100-BT

Gyártói típuskód

VFM100-BT

Névleges távolság:

150 mm

Légszállítás:

80 m3/h

Szín:

szürke

Szerelési mód:

süllyesztett

Médium hőmérséklet:

-10-50 °C

Fordulatszám:

2800 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Összeállítás:

késleltető kapcsolóval és elektromos zárósapkával

Védettség (IP):

egyéb

Irány:

tengelyirányú

Névleges áram:

0.065 A

Ház anyaga:

műanyag

Zajszint:

33 dB(A) re 1 pW

Csatlakozó szettel:

Igen

Szélesség:

150 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

92 mm

Elszívó ventilátor, aut.frontzsalu, golyóscsapágy,időzítő 230 VAC, 15W, 80 m3/h, 33 dB,100 mm