TRACON - Elválasztó lap, 12 modulos EDSS(N)dobozhoz SX076465 - ED-SEP12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 80 mm
Szélesség - 305 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374205535
Sonepar cikkszám
SX076465
Gyártói cikkszám
ED-SEP12
Gyártói típuskód
ED-SEP12
Anyag:
műanyag
Magasság:
80 mm
Szélesség:
305 mm
Felület:
kezeletlen
Elválasztó lap, 12 modulos EDSS(N)dobozhoz