TRACON - Elválasztó lap, 18 modulos EDSS(N)dobozhoz SX076466 - ED-SEP18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 85 mm
Szélesség - 440 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205542
Sonepar cikkszám
SX076466
Gyártói cikkszám
ED-SEP18
Gyártói típuskód
ED-SEP18
Anyag:
műanyag
Magasság:
85 mm
Szélesség:
440 mm
Felület:
kezeletlen
Elválasztó lap, 18 modulos EDSS(N)dobozhoz