Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Emeletes ipari sorozatkapocs,rugós, sínre, szürke 500V 20A 0.08-2.5 mm2 6P SX077966 - TSKC2,5EE

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Emeletes ipari sorozatkapocs,rugós, sínre, szürke 500V 20A 0.08-2.5 mm2 6P SX077966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Potenciálok száma - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374207805

Sonepar cikkszám

SX077966

Gyártói cikkszám

TSKC2,5EE

Gyártói típuskód

TSKC2,5EE

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Potenciálok száma:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE-funkcióval:

Nem

Magasság:

55 mm

Mélység:

104 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-30-90 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5 mm

Alapszín:

szürke

Emeletes ipari sorozatkapocs,rugós, sínre, szürke 500V 20A 0.08-2.5 mm2 6P