TRACON - Érintésvéd.burkolat alsó/felső kábelbevezetéshez,LTL00-3-hoz IP20 SN032252 - GOU-LTL00-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186230
Sonepar cikkszám
SN032252
Gyártói cikkszám
GOU-LTL00-3
Gyártói típuskód
GOU-LTL00-3
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Érintésvéd.burkolat alsó/felső kábelbevezetéshez,LTL00-3-hoz