TRACON - Érintésvéd. burkolat alsó zárt kábelbevezetés LTL2-3-hoz IP20 SN032697 - GUV-LTL2-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186513
Sonepar cikkszám
SN032697
Gyártói cikkszám
GUV-LTL2-3
Gyártói típuskód
GUV-LTL2-3
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Érintésvéd. burkolat alsó zárt kábelbevezetés LTL2-3-hoz