TRACON - Érintésvéd. burkolat felső zárt kábelbevezetés LTL2-3-hoz IP20 SN032696 - GOV-LTL2-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186506
Sonepar cikkszám
SN032696
Gyártói cikkszám
GOV-LTL2-3
Gyártói típuskód
GOV-LTL2-3
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Érintésvéd. burkolat felső zárt kábelbevezetés LTL2-3-hoz