Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érintésvédelmi burkolat, 3P 1, 3P, h1=39 mm / 34 mm SX078011 - UGS-KETO-1-3/39-34

MásolásMásolás
TRACON - Érintésvédelmi burkolat, 3P 1, 3P, h1=39 mm / 34 mm SX078011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépíthető eszközök száma - 1

  • Zárható - Nem

  • Védettség - IP20

  • Védettség (NEMA) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374211529

Sonepar cikkszám

SX078011

Gyártói cikkszám

UGS-KETO-1-3/39-34

Gyártói típuskód

UGS-KETO-1-3/39-34

Beépíthető eszközök száma:

1

Zárható:

Nem

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelmi burkolat, 3P 1, 3P, h1=39 mm / 34 mm