Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érintésvédelmi burkolat, 3P 2, 3P, h1=39 mm / 34 mm SX078013 - UGS-KETO-2-3/39-34

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érintésvédelmi burkolat, 3P 2, 3P, h1=39 mm / 34 mm SX078013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Beépíthető eszközök száma - 1

  • Zárható - Nem

  • Védettség (NEMA) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374211543

Sonepar cikkszám

SX078013

Gyártói cikkszám

UGS-KETO-2-3/39-34

Gyártói típuskód

UGS-KETO-2-3/39-34

Védettség (IP):

IP20

Beépíthető eszközök száma:

1

Zárható:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelmi burkolat, 3P 2, 3P, h1=39 mm / 34 mm