TRACON - Érintésvédelmi burkolat alsó kábelbevezetéshez LTL1-3-hoz IP20 SN032421 - GO-LTL1-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186261
Sonepar cikkszám
SN032421
Gyártói cikkszám
GO-LTL1-3
Gyártói típuskód
GO-LTL1-3
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Érintésvédelmi burkolat alsó kábelbevezetéshez LTL1-3-hoz