Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Érvéghüvely 0.25mm2 L= 5mm szigeteletlen E00NR6 - E00NR6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.25mm2 L= 5mm szigeteletlen E00NR6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 5 mm

  • Felület - ónozott

  • Anyag - réz

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374128117

Sonepar cikkszám

E00NR6

Gyártói cikkszám

E00NR6

Gyártói típuskód

E00NR6

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

5 mm

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,25mm2 L= 5mm szigeteletlen