Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 6mm szigeteletlen E01NR6 - E01NR6

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.50mm2 L= 6mm szigeteletlen E01NR6

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szigetelés anyaga - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374101998

Sonepar cikkszám

E01NR6

Gyártói cikkszám

E01NR6

Gyártói típuskód

E01NR6

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

6 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L= 6mm szigeteletlen