TRACON - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szigeteletlen E01NR - E01NR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374102520
Sonepar cikkszám
E01NR
Gyártói cikkszám
E01NR
Gyártói típuskód
E01NR
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Nem
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L= 8mm szigeteletlen