TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=10mm szigeteletlen E02N - E02N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102391
Sonepar cikkszám
E02N
Gyártói cikkszám
E02N
Gyártói típuskód
E02N
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=10mm szigeteletlen