TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=12mm szig fehér E040 - E040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102650
Sonepar cikkszám
E040
Gyártói cikkszám
E040
Gyártói típuskód
E040
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=12mm szig fehér