Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szigeteletlen E02NR - E02NR

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.75mm2 L= 8mm szigeteletlen E02NR

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102537

Sonepar cikkszám

E02NR

Gyártói cikkszám

E02NR

Gyártói típuskód

E02NR

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L= 6mm szigeteletlen