Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14.6mm szig fehér E050 - E050

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely    0.75mm2 L=14.6mm szig fehér E050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102032

Sonepar cikkszám

E050

Gyártói cikkszám

E050

Gyártói típuskód

E050

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=14,6mm szig fehér