TRACON - Érvéghüvely 0.75mm2 L=14.6mm szig kék E05 - E05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - lila/ibolya
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374102605
Sonepar cikkszám
E05
Gyártói cikkszám
E05
Gyártói típuskód
E05
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
lila/ibolya
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=14,6mm szig kék