TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=14.6mm szig piros E09 - E09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102209
Sonepar cikkszám
E09
Gyártói cikkszám
E09
Gyártói típuskód
E09
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=14,6mm szig piros