Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=16.4mm szig sárga E100 - E100

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   1.0mm2 L=16.4mm szig sárga E100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102056

Sonepar cikkszám

E100

Gyártói cikkszám

E100

Gyártói típuskód

E100

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=16,4mm szig sárga