TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szigeteletlen E03NR - E03NR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102544
Sonepar cikkszám
E03NR
Gyártói cikkszám
E03NR
Gyártói típuskód
E03NR
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely 1.0mm2 L= 8mm szigeteletlen