Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 1.0mm2 L=12.4mm szig sárga E080 - E080

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   1.0mm2 L=12.4mm szig sárga E080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102681

Sonepar cikkszám

E080

Gyártói cikkszám

E080

Gyártói típuskód

E080

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

6 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=12,4mm szig sárga