Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 1.5mm2 L=14.6mm szig piros E113 - E113

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   1.5mm2 L=14.6mm szig piros E113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102063

Sonepar cikkszám

E113

Gyártói cikkszám

E113

Gyártói típuskód

E113

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=14,6mm szig piros