TRACON - Érvéghüvely 10mm2 L=27.5mm szig vaj E125 - E125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - bézs
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102148
Sonepar cikkszám
E125
Gyártói cikkszám
E125
Gyártói típuskód
E125
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
bézs
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=27,5mm szig vaj