Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 10mm2 L=15mm szigeteletlen E08N - E08N

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  10mm2 L=15mm szigeteletlen E08N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102452

Sonepar cikkszám

E08N

Gyártói cikkszám

E08N

Gyártói típuskód

E08N

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 10mm2 L=15mm szigeteletlen