Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 150mm2 L=58mm szig sárga E146 - E146

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely 150mm2 L=58mm szig sárga E146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 32 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102780

Sonepar cikkszám

E146

Gyártói cikkszám

E146

Gyártói típuskód

E146

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

32 mm

Szín:

sárga

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 150mm2 L=58mm szig sárga