TRACON - Érvéghüvely 16mm2 L=22.2mm szig vaj E26 - E26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - bézs
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374102261
Sonepar cikkszám
E26
Gyártói cikkszám
E26
Gyártói típuskód
E26
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
bézs
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=22,2mm szig vaj