Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 2.5mm2 L= 8mm szigeteletlen E05NR - E05NR

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   2.5mm2 L= 8mm szigeteletlen E05NR

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szigetelés anyaga - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102568

Sonepar cikkszám

E05NR

Gyártói cikkszám

E05NR

Gyártói típuskód

E05NR

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L= 8mm szigeteletlen