TRACON - Érvéghüvely 25mm2 L=15mm szigeteletlen E10N - E10N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374102476
Sonepar cikkszám
E10N
Gyártói cikkszám
E10N
Gyártói típuskód
E10N
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=15mm szigeteletlen