Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 25mm2 L=35mm szig fekete E29 - E29

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  25mm2 L=35mm szig fekete E29

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102797

Sonepar cikkszám

E29

Gyártói cikkszám

E29

Gyártói típuskód

E29

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 25mm2 L=35mm szig fekete