Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig piros E30 - E30

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  35mm2 L=30mm szig piros E30

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102285

Sonepar cikkszám

E30

Gyártói cikkszám

E30

Gyártói típuskód

E30

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 35mm2 L=30mm szig piros