TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=12mm szigeteletlen E06N - E06N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - egyéb
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102438
Sonepar cikkszám
E06N
Gyártói cikkszám
E06N
Gyártói típuskód
E06N
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
egyéb
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=12mm szigeteletlen