Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=16.5mm szig narancs E19 - E19

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   4.0mm2 L=16.5mm szig narancs E19

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 9 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102230

Sonepar cikkszám

E19

Gyártói cikkszám

E19

Gyártói típuskód

E19

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

9 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=16,5mm szig narancs