TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=25.5mm szig szürke E121 - E121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374102728
Sonepar cikkszám
E121
Gyártói cikkszám
E121
Gyártói típuskód
E121
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
egyéb
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=25,5mm szig szürke