Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 4.0mm2 L=19.5mm szig szürke E120 - E120

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   4.0mm2 L=19.5mm szig szürke E120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374102117

Sonepar cikkszám

E120

Gyártói cikkszám

E120

Gyártói típuskód

E120

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=19,5mm szig szürke