Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 50mm2 L=30mm szig kék E32 - E32

MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely  50mm2 L=30mm szig kék E32

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374102292

Sonepar cikkszám

E32

Gyártói cikkszám

E32

Gyártói típuskód

E32

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

lila/ibolya

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 50mm2 L=30mm szig kék