Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Érvéghüvely 6.0mm2 L=20mm szig fekete E122 - E122

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Érvéghüvely   6.0mm2 L=20mm szig fekete E122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374102124

Sonepar cikkszám

E122

Gyártói cikkszám

E122

Gyártói típuskód

E122

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

fekete

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

egyéb

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=20mm szig fekete